Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILZ 506327 SAFETY INTERLOCK SWITCH, DPST-NO, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2450081
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     506327
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
magnetische sicherheitsschalter pil...
magnetische sicherheitsschalter
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • IP-Schutzart: IP6K9K
  • Produktpalette: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Kabel
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: verriegelungsschalter 24v, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen, Steueranlagen, PILZ, 506327, 2450081, 245-0081
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 56,69*
    € 72,74*
    38 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 57,12*
    € 73,00*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 59,27*
    € 74,58*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 59,36*
    € 74,93*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 102,35*
    € 123,89*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 123,89*
    € 147,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 122,45*
    € 145,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 115,45*
    € 137,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 112,06*
    € 133,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 102,35*
    € 121,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.