Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILZ 506322 SAFETY INTERLOCK SWITCH, DPST-NO, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2450076
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     506322
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
magnetische sicherheitsschalter pil...
magnetische sicherheitsschalter
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • IP-Schutzart: IP6K9K
  • Produktpalette: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Kabel
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: verriegelungsschalter 24v, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen, Steueranlagen, PILZ, 506322, 2450076, 245-0076
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 51,37*
    € 63,89*
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 51,46*
    € 64,00*
    Frei Haus
    ab € 52,40*
    € 65,19*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 53,52*
    € 66,60*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 79,54*
    € 97,59*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 97,59*
    € 116,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 92,53*
    € 110,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,86*
    € 106,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,53*
    € 101,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 79,54*
    € 94,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lumberg Automation
    40212 RKWT 5-228/2 M
    ab € 9,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.