Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP000428 CAT7A-KABEL, LSZH, 4PR, 22AWG, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2449596
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP000428
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 4
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Außendurchmesser: 0.62 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.32 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: -
  • LAN-Kategorie: Cat7a
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Mantelmaterial: FRPE
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 150,23*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 150,23* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 187,15*
    € 222,71
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 182,72*
    € 217,44
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 175,02*
    € 208,27
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 170,45*
    € 202,84
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 150,23*
    € 178,77
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dymo
    18052
    ab € 17,56*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0800473
    ab € 1,64*
    Zubehör
    Multicomp
    MP003243
    ab € 30,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.