Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP SR087SG-G OFFLINE-REGLER, SPULENLOS, EINST NSOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448518
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SR087SG-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Topologie: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 80 VAC
  • Eingangsspannung, max.: 285 VAC
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: 1 W
  • Schaltfrequenz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Nennstrom Leistungsschalter: -
  • Nennspannung Leistungsschalter: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Isolation: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, MICROCHIP, SR087SG-G, 2448518, 244-8518
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,31*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 3300 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.