Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP HV9961LG-G LED-TREIBER, MITTELWERT-KONSTANTSTROM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448511
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HV9961LG-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Topologie: Buck
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 8 V
  • Eingangsspannung, max.: 450 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • LED-Treiber: -
  • Bauform - Treiber: NSOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bausteintopologie: Buck
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Sequenzer, RGB-Controller, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, led ansteuer ic, DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, MICROCHIP, HV9961LG-G, 2448511, 244-8511
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3300
    Frei Haus
    ab € 1,56*
    € 1,94*
    Lager 139
    2413
    1
    € 14,99*
    ab € 1,57*
    € 3,35*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,11*
    € 4,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    ab 3300 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,57*
    € 1,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    208-7391-55-1902
    € 50,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.