Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LATTICE SEMICONDUCTOR LCMXO3L-DSI-EVN BREAKOUT-BOARD, MACHXO3L FPGA MIT DSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448481
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LCMXO3L-DSI-EVN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastler
Bildungszwecke
CPLD
Embedded-Computer
Zur Verwendung mit: Low-Density-FPGAs MachXO3L von Lattice
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: MachXO3
  • Prozessorhersteller: Lattice Semiconductor
  • Prozessorarchitektur: FPGA
  • Lieferumfang des Kits: Breakout-Board XO3L-6900, USB-Kabel, Kurzanleitung
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Prozessorkern: XO3L-6900
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 278,48*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 278,48*
    € 331,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 274,73*
    € 326,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 241,00*
    € 286,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 234,12*
    € 278,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 222,63*
    € 264,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.