Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R82IC2100DQ50K KONDENSATOR 0.01æF 250V 10% PET RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2446339
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82IC2100DQ50K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Produktpalette: R82 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 6.5 mm
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Spannung (AC): 160 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R82IC2100DQ50K, 2446339, 244-6339
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0475*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3147*
    € 0,37449
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1674*
    € 0,19921
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1233*
    € 0,14673
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0893*
    € 0,10627
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 0,0855*
    € 0,10175
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0808*
    € 0,09615
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 0,0663*
    € 0,0789
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0622*
    € 0,07402
    pro Stück
    ab 21000 Stück
    € 0,0577*
    € 0,06866
    pro Stück
    ab 42000 Stück
    € 0,0554*
    € 0,06593
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0475*
    € 0,05653
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.