Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS BIM2000/10-WH/WH BAUREIHE 2000, WEISS, 75X50X27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445827
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     BIM2000/10-WH/WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Produktpalette: 2000
  • Außenhöhe - imperial: 1.06 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 50 mm
  • Außentiefe - metrisch: 75 mm
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Gehäusetyp: Leiterplattengehäuse
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 1.97 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.95 Zoll
  • NEMA-Bewertung: -
  • Außenhöhe - metrisch: 27 mm
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, CAMDENBOSS, BIM2000/10-WH/WH, 2445827, 244-5827
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,44*
    € 6,84*
    Lager 139
    22
    € 14,99*
    ab € 4,46*
    € 7,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003308A
    € 66,86*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    30403S
    € 71,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.