Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74AVC2T45DC,125 TRANSCEIVER, BIDIR. UMSETZER, VSSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445244
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AVC2T45DC,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AVC
74AVC Logic
74AVC Logik
AVC Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Logikbaustein: Transceiver, umsetzend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AVC2T245
  • Logik-IC-Sockelnummer: 742T245
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: VSSOP
  • Logik-IC-Familie: 74AVC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 800 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AVC Logik, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, NEXPERIA, 74AVC2T45DC,125, 2445244, 244-5244
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2807
    € 14,99*
    ab € 0,228*
    € 0,572*
    € 6,90*
    ab € 0,257*
    € 0,795*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,572*
    € 0,68068
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,368*
    € 0,43792
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,288*
    € 0,34272
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.