Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HC597D,653 SCHIEBEREGISTER, 8BIT, PISO, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445176
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC597D,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC597
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74597
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Anzahl der Elemente: 1 Element
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Schieberegisterfunktion: Parallel zu seriell
  • Anzahl der Bits pro Element: 8 bit
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Nicht invertiert
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Schieberegister, NEXPERIA, 74HC597D,653, 2445176, 244-5176
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,724*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,362*
    € 0,43078
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,332*
    € 0,39508
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,224*
    € 0,26656
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.