Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HC238D,653 DECODER/DEMULTIPLEXER, 3:8, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444984
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC238D,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Logiktyp: 3- bis 8-Zeilen-Decoder / Demultiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC238
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74238
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 8 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Decoder, Decoder IC, 74hc logic, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, NEXPERIA, 74HC238D,653, 2444984, 244-4984
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,28*
    € 0,35*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,216*
    € 0,795*
    Lager 139
    7276
    5
    € 14,99*
    ab € 0,262*
    € 0,877*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,877*
    € 1,04363
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,512*
    € 0,60928
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,262*
    € 0,31178
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,385* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.