Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74AHCT244D-Q100,11 PUFFER/LEIT.TREIBER, N.INVERTIER SOIC-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444941
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHCT244D-Q100,11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • Produktpalette: 74AHC
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logikbaustein: Puffer/Leitungstreiber, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AHCT244
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74244
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Logik-IC-Familie: 74AHCT
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AHCT-Logik, 74ahct, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, NEXPERIA, 74AHCT244D-Q100,11, 2444941, 244-4941
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,005*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,005*
    € 1,19595
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,471*
    € 0,56049
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,397*
    € 0,47243
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,369*
    € 0,43911
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.