Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LVC162245ADGG:11 TRANSCEIVER NICHT INVERTIEREND, TSSOP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444914
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC162245ADGG:11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Logikbaustein: Transceiver, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC16245
  • Logik-IC-Sockelnummer: 7416245
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 74lvc, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, NEXPERIA, 74LVC162245ADGG:11, 2444914, 244-4914
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,208*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,842*
    € 1,00198
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,628*
    € 0,74732
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,524*
    € 0,62356
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,479*
    € 0,57001
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,455*
    € 0,54145
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.