Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HC366D,653 PUFFER/LEIT.TREIBER, INVERTIER., SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444899
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC366D,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Logikbaustein: Puffer/Leitungstreiber, invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC366
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74366
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, NEXPERIA, 74HC366D,653, 2444899, 244-4899
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,30*
    € 0,85*
    Lager 139
    4568
    € 14,99*
    ab € 0,264*
    € 0,913*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,913*
    € 1,08647
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,539*
    € 0,64141
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,432*
    € 0,51408
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.