Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAKACHI TWSC13-7G GUMMIKAPPE, 131MM, SILIKON, GRÜN


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444756
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     TWSC13-7G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse
Racks
Schränke
Schutzummantelungen
Schutzummantelung: Schutzhülle
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Universelle Mehrzweck-Gehäuse der Baureihen TW13-7-18B &, TWN13-7-18W
  • Außenhöhe - metrisch: 71 mm
  • Farbe der Schutzummantelung: Grün
  • Außenbreite - metrisch: 131 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 38 mm
  • Material der Schutzummantelung: Gummi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TAKACHI, TWSC13-7G, 2444756, 244-4756
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 27,02* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 45,64*
    € 54,31
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 44,13*
    € 52,51
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 36,56*
    € 43,51
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 33,66*
    € 40,06
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 30,71*
    € 36,54
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 27,02*
    € 32,15
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TAKACHI
    TW13-7-18B
    ab € 9,07*
    Zubehör
    TAKACHI
    TWN13-7-18W
    ab € 10,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.