Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAKACHI TWSC13-5Y GUMMIKAPPE, 131MM, SILIKON, GELB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444753
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     TWSC13-5Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse
Racks
Schränke
Schutzummantelungen
Schutzummantelung: Schutzhülle
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Universelle Mehrzweck-Gehäuse der Baureihen TW13-5-13B, TW13-5-18B, TWN13-5-13W &, TWN13-5-18W
  • Außenhöhe - metrisch: 51 mm
  • Farbe der Schutzummantelung: Gelb
  • Außenbreite - metrisch: 131 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 38 mm
  • Material der Schutzummantelung: Gummi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TAKACHI, TWSC13-5Y, 2444753, 244-4753
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 12,32*
    € 21,60*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 22,77*
    € 41,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 41,35*
    € 49,21
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 39,15*
    € 46,59
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 32,48*
    € 38,65
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 29,71*
    € 35,35
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 27,07*
    € 32,21
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 26,53*
    € 31,57
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 22,77*
    € 27,10
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,77* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TAKACHI
    TW13-5-18B
    ab € 8,13*
    Zubehör
    TAKACHI
    TWN13-5-18W
    ab € 9,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.