Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAKACHI TWSC11-8G GUMMIKAPPE, 116MM, SILIKON, GRÜN


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444741
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     TWSC11-8G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse
Racks
Schränke
Schutzummantelungen
Schutzummantelung: Schutzhülle
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Universelle Mehrzweck-Gehäuse der Baureihen TW11-8-22B &, TWN11-8-22W
  • Außenhöhe - metrisch: 81.5 mm
  • Farbe der Schutzummantelung: Grün
  • Außenbreite - metrisch: 116 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 40 mm
  • Material der Schutzummantelung: Gummi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TAKACHI, TWSC11-8G, 2444741, 244-4741
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,57*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 27,57* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 46,52*
    € 55,36
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 45,13*
    € 53,70
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 37,36*
    € 44,46
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 34,42*
    € 40,96
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 31,43*
    € 37,40
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 27,57*
    € 32,81
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TAKACHI
    TW11-8-22B
    ab € 8,97*
    Zubehör
    TAKACHI
    TWN11-8-22W
    ab € 11,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.