Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAKACHI TWSC11-5N GUMMIKAPPE, 116MM, SILIKON, BLAU


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444735
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     TWSC11-5N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse
Racks
Schränke
Schutzummantelungen
Schutzummantelung: Schutzhülle
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Universelle Mehrzweck-Gehäuse der Baureihen TW11-5-22B &, TWN11-5-22W
  • Außenhöhe - metrisch: 51.5 mm
  • Farbe der Schutzummantelung: Blau
  • Außenbreite - metrisch: 116 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 40 mm
  • Material der Schutzummantelung: Gummi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TAKACHI, TWSC11-5N, 2444735, 244-4735
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 12,62*
    € 21,96*
    Lager 139
    4
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 23,24*
    € 41,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 41,92*
    € 49,88
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 39,75*
    € 47,30
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 33,00*
    € 39,27
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 30,15*
    € 35,88
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 27,38*
    € 32,58
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 26,83*
    € 31,93
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 23,24*
    € 27,66
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,24* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TAKACHI
    TW11-5-22B
    ab € 7,59*
    Zubehör
    TAKACHI
    TWN11-5-22W
    ab € 9,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.