Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED) H8351ABAAH DRUCKKNOPFSCHALTER, 16A, 250V AC, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444667
Hersteller:
     Arcolectric
Herst.-Nr.:
     H8351ABAAH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 16a
Betätiger-/Kappenfarbe: Schwarz
  • Druckknopf-Betätiger: Rechteckig
  • Produktpalette: 8300
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktkonfiguration: DPST
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Schalterfunktion: (Ein)-Aus
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • IP-Schutzart: -
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Plattenausschnitt (H x B): 12.9mm x 19.3mm
  • AC-Kontaktstrom, max.: 16 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ausschalter, wechselschalter schwarz, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED), H8351ABAAH, 2444667, 244-4667
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,02*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Arcolectric
    H8351ABAAD
    ab € 3,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.