Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32L051C8T6 32-BIT-MCU, CORTEX-M0+, 32MHZ, LQFP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444627
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L051C8T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Produktpalette: STM32 Family STM32L0 Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 37 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART, USART
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 10 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32L0
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32L051C8T6, 2444627, 244-4627
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 4,00*
    ab € 1,83*
    € 3,28*
    Lager 139
    2819
    1
    € 14,99*
    ab € 2,13*
    € 3,30*
    2 Tage
    2
    2
    Frei Haus
    ab € 2,51*
    € 4,01*
    2
    € 8,95*
    ab € 2,45*
    € 5,77*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,55*
    € 7,50*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    STM32L051C8T3
    € 4,65*
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    STM32L051C8T7
    € 4,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.