Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D02335 SCHRAUBSTOCK, SCHWENKBAR, 5 ZOLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444539
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D02335
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel schraubstock
Backenbreite: 150 mm
  • Produktpalette: -
  • Backenöffnung, max.: 160 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Schraubstöcke, Spannvorrichtungen, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, DURATOOL, D02335, 2444539, 244-4539
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 50,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,69*
    € 78,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,64*
    € 76,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,84*
    € 74,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,19*
    € 72,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 59,25*
    € 70,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,60*
    € 60,21
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D02334
    ab € 38,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.