Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATXMEGA32A4U-AUR MCU, 8BIT, ATXMEGA, 32MHZ, TQFP-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443192
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA32A4U-AUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: AVR ATxmega Family ATXmega A Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 34 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 12 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • Bausteinkern: AVR
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 4 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AVR ATxmega
  • MCU-Baureihe: ATXmega A
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATXMEGA32A4U-AUR, 2443192, 244-3192
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 5,56*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATXMEGAA3BU-XPLD
    € 75,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.