Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATTINY1634-MU MCU, 8BIT, ATTINY, 12MHZ, WQFN-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443185
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY1634-MU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: AVR ATtiny Family ATtiny16 Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 10 Bit
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 18 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 12 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: WQFN
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • Bausteinkern: AVR
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 1 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AVR ATtiny
  • MCU-Baureihe: ATtiny16
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 12 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATTINY1634-MU, 2443185, 244-3185
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 1,01*
    € 1,77*
    Lager 139
    2646
    1
    € 14,99*
    ab € 0,983*
    € 1,87*
    5
    € 8,95*
    ab € 1,14*
    € 1,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,281*
    € 1,52439
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,261*
    € 1,50059
    pro Stück
    ab 490 Stück
    € 1,233*
    € 1,46727
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,983*
    € 1,16977
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK500
    € 195,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.