Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATMEGA32U4-AUR MCU, 8 BIT, 16MHZ, TQFP-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443182
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA32U4-AUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: AVR ATmega Family ATmega32 Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 10 Bit
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 26 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 12 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • Bausteinkern: AVR
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 2.5 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AVR ATmega
  • MCU-Baureihe: ATmega32
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 16 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATMEGA32U4-AUR, 2443182, 244-3182
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 8,95*
    ab € 4,71*
    € 7,69*
    Lager 139
    3130
    1
    € 14,99*
    ab € 4,35*
    € 7,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,40*
    € 8,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATATMEL-ICE-BASIC
    € 99,03*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK500
    € 195,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.