Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATMEGA328P-AN MCU, 8BIT, ATMEGA, 20MHZ, TQFP-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443178
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA328P-AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Produktpalette: AVR ATmega Family ATmega328 Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 10 Bit
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 23 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • Bausteinkern: AVR
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AVR ATmega
  • MCU-Baureihe: ATmega328
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATMEGA328P-AN, 2443178, 244-3178
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 8,95*
    ab € 1,93*
    € 2,91*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,25*
    € 3,86*
    Lager 139
    15801
    1
    € 14,99*
    ab € 2,26*
    € 4,10*
    2
    € 5,95*
    ab € 2,785*
    € 4,175*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATATMEL-ICE-BASIC
    € 98,96*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSTK500
    € 193,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.