Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MURA220T3G DIODE LEISTUNGSGLEICHRICHTER,UF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2441599
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MURA220T3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsgleichrichter
leistungsgleichrichter
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 40 A
  • Produktpalette: MURA2
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 2 A
  • Durchlassspannung, max.: 950 mV
  • Sperrverzögerungszeit: 35 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Erholzeit, Gleichrichter, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, ONSEMI, MURA220T3G, 2441599, 244-1599
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0805*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0999*
    € 0,11888
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0934*
    € 0,11115
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0914*
    € 0,10877
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0885*
    € 0,10532
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0867*
    € 0,10317
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0852*
    € 0,10139
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,0835*
    € 0,09937
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0805*
    € 0,0958
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.