Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BCW32LT1G TRANSISTOR, BIPOLAR, NPN, 32, SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2440812
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BCW32LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 32 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 200 hFE
  • Verlustleistung: 225 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BCW32LT1G, 2440812, 244-0812
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0169*
      
    Preis gilt ab 9.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,028*
    € 0,03332
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0275*
    € 0,03273
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0215*
    € 0,02559
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0213*
    € 0,02535
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,02*
    € 0,0238
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0195*
    € 0,02321
    pro Stück
    ab 9000000 Stück
    € 0,0169*
    € 0,02011
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.