Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA HEF4073BT,653 AND-GATTER, 3FACH, 3EING, SOIC-14, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2439325
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     HEF4073BT,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
and gate
Logikfunktion: AND-Gatter
  • Produktpalette: 4073
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 15.5 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Drei
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anzahl der Eingänge: 3 Inputs
  • Logik-IC-Familie: 4000B
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, HEF4073BT,653, 2439325, 243-9325
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 0,141*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,141*
    € 0,16779
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,133*
    € 0,15827
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,122*
    € 0,14518
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,119*
    € 0,14161
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,113*
    € 0,13447
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.