Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA HEF4047BT,653 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2439316
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     HEF4047BT,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Logik-ICs
Multivibratoren
Multivibratortyp: Monostabil/astabil
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 15.5 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: HEF4047
  • Logik-IC-Sockelnummer: 4047
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 2.4 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Logik-IC-Familie: HEF4000
  • Ausbreitungsverzögerung: 50 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NEXPERIA, HEF4047BT,653, 2439316, 243-9316
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 0,201*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,201*
    € 0,23919
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.