Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA HEF4046BT,653 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2439315
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     HEF4046BT,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
PLL-Schaltungen
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • PLL-Typ: VCO
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - PLL: SOIC
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • Frequenz: 7 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 0,23*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,23*
    € 0,2737
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,198*
    € 0,23562
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.