Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA HEF4017BT,653 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2439311
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     HEF4017BT,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Logik-ICs
Zähler
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: HEF4017
  • Logik-IC-Sockelnummer: 4017
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Zählertyp: Dekade, Johnson
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Logik-IC-Familie: HEF4000
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Zählwert, max.: 5
  • Taktfrequenz: 30 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NEXPERIA, HEF4017BT,653, 2439311, 243-9311
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 0,165*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,152*
    € 0,18088
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,145*
    € 0,17255
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.