Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA HEF4001BT,653 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2439308
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     HEF4001BT,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gates
Halbleiter
ICs
Inverter
Logikfunktion: NOR-Gatter
  • Produktpalette: 4001
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 2.4 mA
  • Anzahl von Elementen: Vier
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Logik-IC-Familie: 4000B
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Logik-ICs, NEXPERIA, HEF4001BT,653, 2439308, 243-9308
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 0,132*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,132*
    € 0,15708
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,12*
    € 0,1428
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,118*
    € 0,14042
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,113*
    € 0,13447
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,111*
    € 0,13209
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,105*
    € 0,12495
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.