Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LVC2G126DP,125 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438876
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC2G126DP,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logikbaustein: Puffer/Leitungstreiber, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC2G126
  • Logik-IC-Sockelnummer: 742G126
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74lvc, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, NEXPERIA, 74LVC2G126DP,125, 2438876, 243-8876
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 0,161*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,15*
    € 0,1785
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,141*
    € 0,16779
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,13*
    € 0,1547
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.