Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HC574PW,118 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438708
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC574PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Flip-Flop-Typ: D
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC574
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74574
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 35 mA
  • Frequenz: 123 MHz
  • Triggertyp: Positive Taktflanke
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Ausbreitungsverzögerung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State, nicht invertiert
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Flip-Flop, Flipflop, 74hc logic, Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, NEXPERIA, 74HC574PW,118, 2438708, 243-8708
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,127*
      
    Preis gilt ab 1.250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,154*
    € 0,18326
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,149*
    € 0,17731
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,127*
    € 0,15113
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.