Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HC4094D,653 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438697
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC4094D,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC4094
  • Logik-IC-Sockelnummer: 744094
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Anzahl der Elemente: 1 Element
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Schieberegisterfunktion: Seriell zu parallel, seriell zu seriell
  • Anzahl der Bits pro Element: 8 bit
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Schieberegister, NEXPERIA, 74HC4094D,653, 2438697, 243-8697
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 0,146*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,146*
    € 0,17374
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,139*
    € 0,16541
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,13*
    € 0,1547
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,127*
    € 0,15113
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,122*
    € 0,14518
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.