Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74ABT125D,623 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438522
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74ABT125D,623
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74ABT
74ABT Logic
74ABT Logik
ABT-Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logikbaustein: Puffer, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74ABT125
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74125
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Logik-IC-Familie: 74ABT
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ABT-Logik, 74abt logic, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, NEXPERIA, 74ABT125D,623, 2438522, 243-8522
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 0,223*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,223*
    € 0,26537
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,202*
    € 0,24038
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.