Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L6986TR BUCK-DC/DC-WANDLER, 2MHZ, HTSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2435545
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6986TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
dc-dc wandler ics
Topologie: Synchroner Buck (Abwärts)
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: 38 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 4 V
  • Eingangsspannung, max.: 38 V
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 2A
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Schaltfrequenz: 2 MHz
  • Ausgangsspannung, min.: 850 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: HTSSOP
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: HTSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 2 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Wirkungsgrad: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, STMICROELECTRONICS, L6986TR, 2435545, 243-5545
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 1,52*
    € 1,93*
    Lager 139
    1882
    1
    € 14,99*
    ab € 1,58*
    € 3,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,58*
    € 1,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Coilcraft
    XAL5030-472MEC
    € 4,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.