Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP2562FD-E/SN FLEXIBLER TRANSCEIVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434899
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2562FD-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus Empfänger
Bus Sender/Empfänger
Bus-Sender
CAN-Bus Transceiver
Anzahl der Treiber: 1 Treiber
  • CAN-Schnittstellen-IC: CAN-FD-Transceiver
  • Anzahl der Empfänger: 1 Receivers
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Übertragungsrate, max.: 8 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CANbus Transceiver, LIN-Bus Transceiver, Line Transceiver, IC Interface, Interface-IC, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, can-bus transceiver, CAN-Schnittstellen, Halbleiter, ICs, Schnittstellen, Treiber, MICROCHIP, MCP2562FD-E/SN, 2434899, 243-4899
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,95*
    € 1,24*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,87*
    € 1,79*
    Lager 139
    16493
    1
    € 14,99*
    ab € 0,927*
    € 1,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,215*
    € 1,44585
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,195*
    € 1,42205
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,157*
    € 1,37683
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,927*
    € 1,10313
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    208-7391-55-1902
    € 50,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.