Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP2562FD-E/P FLEXIBLER TRANSCEIVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434898
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2562FD-E/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Anzahl der Treiber: 1 Treiber
  • CAN-Schnittstellen-IC: CAN-FD-Transceiver
  • Anzahl der Empfänger: 1 Receivers
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: PDIP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Übertragungsrate, max.: 8 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC Interface, Interface-IC, can-bus transceiver, CAN-Schnittstellen, Halbleiter, ICs, Schnittstellen, Treiber, MICROCHIP, MCP2562FD-E/P, 2434898, 243-4898
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    € 8,95*
    ab € 1,06*
    € 1,53*
    Lager 139
    1912
    1
    € 14,99*
    ab € 1,12*
    € 2,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    08-3518-10
    € 1,38*
    Zubehör
    Aries
    1108800
    € 2,22*
    Zubehör
    Aries
    08-3518-00
    € 3,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.