Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43644B9567M000 KONDENSATOR 560æF 400V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434878
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43644B9567M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.17 ohm
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: B43644
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.2 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 560 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko epcos, alu elko, alu elko 400 vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43644B9567M000, 2434878, 243-4878
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    Frei Haus
    ab € 8,25*
    € 10,50*
    Lager 139
    106
    1
    € 14,99*
    ab € 6,17*
    € 14,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,54*
    € 17,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,51*
    € 17,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,74*
    € 15,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,30*
    € 13,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,73*
    € 12,77
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 8,45*
    € 10,06
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 7,68*
    € 9,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCLPR400V567M35X52
    ab € 6,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.