Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC SFPE-010-3000-NE-32 JUMPERKABEL, PASSIV, SFP+, 32AWG, 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2433683
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SFPE-010-3000-NE-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jumperkabel
jumperkabel
Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SFP+-Stecker auf SFP+-Stecker
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzwerkkabel, SAMTEC, SFPE-010-3000-NE-32, 2433683, 243-3683
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 85,87*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 120,96*
    € 143,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 119,16*
    € 141,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 112,20*
    € 133,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 104,65*
    € 124,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 102,47*
    € 121,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 100,29*
    € 119,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 98,10*
    € 116,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 85,87*
    € 102,19
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Samtec
    SFPK-SL
    ab € 2,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.