Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC SFPE-010-1000-NE-32 JUMPERKABEL, PASSIV, SFP+, 32AWG, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2433681
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SFPE-010-1000-NE-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jumperkabel
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
Kabellänge - Imperial: 3 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SFP+-Stecker auf SFP+-Stecker
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SFP-Modul, jumperkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzwerkkabel, SAMTEC, SFPE-010-1000-NE-32, 2433681, 243-3681
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 71,32*
    € 101,16*
    Frei Haus
    ab € 71,69*
    € 111,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,16*
    € 120,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 99,12*
    € 117,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 93,01*
    € 110,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 87,72*
    € 104,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 85,89*
    € 102,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 84,07*
    € 100,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 82,24*
    € 97,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 71,32*
    € 84,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Samtec
    SFPK-SL
    ab € 2,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.