Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM8S105S6T6CTR MCU, 8BIT, STM8S, 16MHZ, LQFP-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2432124
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8S105S6T6CTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: STM8 Family STM8S Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 34 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 9 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • Bausteinkern: STM8
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM8
  • MCU-Baureihe: STM8S
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 16 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.95 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM8S105S6T6CTR, 2432124, 243-2124
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 3,91*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,91*
    € 4,6529
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,58*
    € 3,0702
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,55*
    € 3,0345
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.