Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM8L151C8U6TR MCU, 8BIT, STM8L, 16MHZ, UFQFPN-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2432123
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8L151C8U6TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • Produktpalette: STM8 Family STM8L Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 41 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 25 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: UFQFPN
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bausteinkern: STM8
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 4 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM8
  • MCU-Baureihe: STM8L
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 16 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM8L151C8U6TR, 2432123, 243-2123
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 4,28*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,69*
    € 2,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.