Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F407IGH6TR MCU, 32BIT, CORTEX-M4, 168MHZ, UFBGA-176


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2432119
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F407IGH6TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: STM32 Family STM32F4 Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 140 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 176 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, SPI, UART, USART, USB
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: UFBGA
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 192 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F4
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 168 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F407IGH6TR, 2432119, 243-2119
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 21,62*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,62*
    € 25,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,93*
    € 23,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,22*
    € 16,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,49*
    € 14,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-3511
    € 348,34*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1102
    € 175,71*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1841
    € 415,80*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32F0DISCOVERY
    € 15,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.