Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F401CEU6 MCU, 32BIT, CORTEX-M4, 84MHZ, UFQFPN-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2432105
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F401CEU6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Produktpalette: STM32 Family STM32F4 Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 36 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART, USB
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 10 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: UFQFPN
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 96 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F4
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 84 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F401CEU6, 2432105, 243-2105
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 3,90*
    € 8,01*
    Lager 139
    1976
    € 14,99*
    ab € 4,17*
    € 10,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,35*
    € 12,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,46*
    € 7,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,69*
    € 6,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    € 1.253,46*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-IHP005V1
    € 125,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.