Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F051K6U7TR MCU, 32BIT, CORTEX-M0, 48MHZ, UFQFPN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2432091
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F051K6U7TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: STM32 Family STM32F0 Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 27 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 10 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: UFQFPN
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F0
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F051K6U7TR, 2432091, 243-2091
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 4,68*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,69*
    € 2,01
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    € 1.254,10*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    X-NUCLEO-S2915A1
    € 56,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.