Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC12F1822T-I/SN MCU, 8BIT, PIC12, 32MHZ, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2429005
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F1822T-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Produktpalette: PIC12 Family PIC12F18xx Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 10 Bit
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 6 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: EUSART, I2C, SPI
  • ADC-Kanäle: 4 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Programmspeichergröße: 3.5 KB
  • Bausteinkern: PIC12
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 128 Byte
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC12
  • MCU-Baureihe: PIC12F18xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC12F1822T-I/SN, 2429005, 242-9005
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3300
    Frei Haus
    ab € 1,11*
    € 1,42*
    Lager 139
    9541
    1
    € 14,99*
    ab € 1,22*
    € 2,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,06*
    € 2,4514
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    PG164100
    € 19,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.