Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE V3000 FC VOLTMETER DIGITAL TRAGBAR, 3-1/2-STELLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2428590
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE V3000 FC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital
Messwert Gleichstrom, max.: -
  • Messwert Wechselstrom, max.: -
  • Messwert Widerstand, max.: -
  • Produktpalette: 3000 FC Series
  • Messwert Wechselspannung, max.: 1 kV
  • DMM-Funktionen: AC-Spannung
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Schritte: 6000
  • Messwert Gleichspannung, max.: -
  • DMM-Messverfahren: Echteffektivwert
  • Bereichswahl: Automatisch
  • Anzahl der Stellen: 3.5
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, fluke spannungsmesser, Digitalmultimeter, Handgeräte, Messtechnik, Multimeter, Strommesszangen, FLUKE, FLUKE V3000 FC, 2428590, 242-8590
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 228,74*
    € 312,57*
    € 5,90*
    ab € 260,25*
    € 318,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 312,57*
    € 371,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 300,39*
    € 357,46
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 284,16*
    € 338,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 252,26*
    € 300,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 241,99*
    € 287,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 228,74*
    € 272,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    3565554
    ab € 39,11*
    Zubehör
    Pomona
    5907A
    ab € 17,53*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TLK1550-RTLC
    ab € 300,97*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE V3000 FC KIT
    ab € 496,35*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,46*
    Zubehör
    Tenma
    72-14282
    ab € 14,39*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 21,25*
    Zubehör
    Pomona
    6601
    ab € 24,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.