Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE A3000 FC STROMMESSGERÄT, AC, 0A BIS 400A, 3-1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2428583
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE A3000 FC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Datenlogger
Digital-Multimeter
Produktpalette: 3000 FC Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (18)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 224,33*
    € 250,11*
    Frei Haus
    ab € 204,68*
    € 250,43*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 229,85*
    € 255,23*
    25 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 229,95*
    € 256,50*
    Lager 139
    7
    Frei Haus
    ab € 232,64*
    € 285,73*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 285,73*
    € 340,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 280,20*
    € 333,44
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 267,83*
    € 318,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 245,50*
    € 292,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 243,05*
    € 289,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 232,64*
    € 276,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    4401595
    ab € 329,49*
    Zubehör
    Fluke
    4465618
    ab € 481,55*
    Zubehör
    Fluke
    FLK-C3003
    ab € 49,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.